• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Stožčasto grezilo VHM 60°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 16mm

Št. art.: 150855 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000105
Oblika vpenjala Standard
Premer držala DS 10 mm
Dolžina držala LS 40,7 mm
Premer rezila, min. Dc min. 4 mm
Premer rezila, maks. Dc max. 16 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Dolžina vpenjalnega utora Lc 14,2 mm
Dolžina konusa 10,4 mm
Število rezil Z 3
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 0 stopinj
Kot, 1. stopnja 60 stopinj
Vodilni čep brez vodilnega zatiča
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 23 mm
Uporabna dolžina L1 23 mm
Skupna dolžina L 63 mm
Masa 40 g
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Postopek obdelave profilno poglabljanje (SPR)
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka stožčasta grezila
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150855 16
EAN/GTIN 4045197087362
Številka proizvajalca 150855 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsta konstrukcija, specialna geometrija za najvišje obremenitve in grezenje in posnetje roba brez poskakovanja orodja.

Rezalni material:

Vel. 8 – v celoti iz karbidne trdine.
Vel. 10–25 – glava iz karbidne trdine prilotana na držalo. Izvedba podobna DIN 344-C.