• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kuželový záhlubník 60°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 16mm

Artiklové číslo: 150855 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max. 16 mm
Úhel, 1. stupeň 60 stupeň
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 40,7 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 14,2 mm
Délka kuželu 10,4 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 23 mm
Užitná délka L1 23 mm
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150855 16
EAN / GTIN 4045197087362
Číslo výrobce 150855 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce, speciální geometrie pro nejvyšší zatížení k zahlubování a odjehlování bez vibrací.

Řezný materiál:

Vel. 8 – Z TK.
Vel. 10–25 – TK hlava naletovaná na stopku. Konstrukce podobná DIN 344-C.