• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pogłębiacze stożkowe VHM Uniwersalne VHM 60°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 16mm

Nr art.: 150855 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Maks. średnica skrawania Dc max. 16 mm
Kątownik, 1. stopień 60 stopni
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 40,7 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 14,2 mm
Długość stożka 10,4 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 0 stopni
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 23 mm
Długość użytkowa L1 23 mm
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150855 16
EAN / GTIN 4045197087362
Numer producenta 150855 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
18
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
16
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna konstrukcja, specjalna geometria do bardzo
dużych obciążeń oraz pogłębiania i okrawania bez karbów.

Materiał ostrza:

Wielk. 8 – z VHM.
wielk. 10–25 – głowica VHM lutowana na chwycie. Budowa zbliżona do DIN 344-C.