• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta da centro per macchine a CN in HMI 142° diritta, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Codice art.: 121111 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 142
  • Codolo: DIN 6535 HB con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 142 grado
Codolo DIN 6535 HB con h6
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121111 12
copia
EAN / GTIN 4045197504678
copia
Codice del produttore 121111 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
260
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
240
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
30
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
40
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
90
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento HB.
≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento HB.

Uso:

Con angolo di affilatura di 142° per l’intervento dei taglienti principali della punta elicoidale successiva.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti