• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-NC-forbor 142° lige, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Art.-nr.: 121111 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 142
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 142 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spånnotlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121111 12
EAN/GTIN 4045197504678
Producentnummer 121111 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 142° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).