• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 142° drept, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Cod articol: 121111 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 142
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 142 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără

Identificare și clasificare

Cod articol 121111 12
EAN / GTIN 4045197504678
Număr producător 121111 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.
≥ ⌀ 6 mm cu suprafaţă de antrenare HB.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 142° astfel încât tăişurile burghiului următor să pătrundă uşor.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).