{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT VHM-NC-Anbohrer 142° TiAlN | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Durchmesser Schaft | 12 mm | |
| Länge Schaft | 70 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Schneidendurchmesser, min. | 12 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 12 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h6 | |
| Spannutenlänge | 18 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,1 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | neutral, gerade | |
| Spiralwinkel, min. | 0 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 142 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 25 mm | |
| Nutzlänge | 2,1 mm | |
| Länge gesamt | 70 mm | |
| Gewicht | 88 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Anbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 121111 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197504678 | |
| Herstellernummer | 121111 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |