{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Varren toleranssi | h6 | |
| Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
| Kärkikulma | 142 astetta | |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
| Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
| Kokonaispituus L | 70 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman |
| Tuotekoodi | 121111 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197504678 | |
| Valmistajan numero | 121111 12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |