Hay una alternativa para este artículo

Brocas de punta CN MDI 142° recta, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Número de artículo: 121111 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante GARANT VHM-NC-Anbohrer 142° TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 70 mm
Ejecución del mango HB
Diámetro del filo, mín. 12 mm
Diámetro del filo, máx. 12 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h6
Longitud de ranura de viruta 18 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,1 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 142 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 25 mm
Longitud útil 2,1 mm
Longitud total 70 mm
Peso 88 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de centrar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121111 12
EAN / GTIN 4045197504678
Número del fabricante 121111 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

≥ ⌀ 6 mm con superficie de amarre HB.
≥ ⌀ 6 mm con superficie de amarre HB.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 142° para el contacto de las cuchillas principales de la broca espiral sucesiva.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).