{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skafttolerans | h6 | |
| Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Spetsvinkel | 142 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
| totallängd L | 70 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
| Färgring | Utan |
| Artikkelkode | 121111 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197504678 | |
| Manufacturer number | 121111 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |