{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per viti | M12 | |
Rivestimento | vaporizzata | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 8377 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Angolo gradino di svasatura | 180 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D1 1° gradino a 180° h9 | 13,5 mm | |
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 | 20 mm | |
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° | 27 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 140 mm | |
Lunghezza complessiva L | 238 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo |
117320 M12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197036384
copia |
|
Codice del produttore |
117320 M12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |