• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M12

Cod articol.: 117320 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 13,5 mm; 20 mm
Clasa de toleranță ISO h9
Unghi, prima etapă 118 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 180 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 140 mm
Lungimea totală L 238 mm
Lungimea treptei L3 27 mm
Standard DIN 8377
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,16 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare HOG-MKB2
Formular de înregistrare Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 80 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 13,5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 20 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Unghiul treptei 180 grad
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,05 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghiu spirală max. 30 grad
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii multiple
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 122 mm
Lungime funcţională 158,95 mm
Greutate 298 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Avans in oțel < 750 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117320 M12
EAN / GTIN 4045197036384
Număr producător 117320 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături