Punta a gradino in HSS 180°, vaporizzata, Per viti: M5

Codice art.: 117320 M5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 8377
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 20-30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M5
Rivestimento vaporizzata
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 8377
Tolleranza ⌀ nominale h9
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 20-30 grado
Codolo Cono Morse
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino a 180° h9 5,5 mm
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 10 mm
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° 13 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 87 mm
Lunghezza complessiva L 168 mm
Dimensione cono Morse CM 1
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117320 M5
EAN / GTIN 4045197036346
Codice del produttore 117320 M5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La parte forante e quella di svasatura hanno scanalature e biselli propri. In questo modo la punta a gradino resta intatta anche dopo diverse riaffilature.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature di teste di viti, forme H, J e K. Esecuzione media a norma DIN 74, Foglio 2.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.