{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták | |
| Třída tolerance ISO | h9 | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupně | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Délka upínací drážky Lc | 140 mm | |
| Celková délka L | 238 mm | |
| Norma | DIN 8377 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,16 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Morse kužel MK | |
| Kódování oddělovacího místa | HOG-MKB2 | |
| Formulář záznamu | S vyrážečem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 2 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 80 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 13,5 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 20 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Počet stupňů | 2 | |
| Index úroveň | 1; 2 | |
| Úhel stupně | 180 stupně | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 4,05 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 20 stupně | |
| Úhel spirály, max. | 30 stupně | |
| Typ vrtacího nástroje | Vícestupňový vrták | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 122 mm | |
| Funkční délka | 158,95 mm | |
| Hmotnost | 298 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Posuv v | ocel < 750 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 117320 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197036384 | |
| Číslo výrobce | 117320 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |