Megleni razpršilnik »variobloc«, s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 1, G 1/4

Št. art.: 100703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija variobloc
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 48 mm
Celotna širina 52 mm
Celotna višina 171 mm
Pretok 3.400 l/min
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka mazalnik z oljno meglo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100703
EAN/GTIN 4047322169189
Številka proizvajalca 100703
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Megleni oljni razpršilnik »variobloc« s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 50 °C. Proporcionalni oljni razpršilnik, polnjenje olja pod tlakom je mogoče. Preizkušena serija v sodobnem industrijskem dizajnu, ki se odlikuje po enostavni uporabi, udobni možnosti blokiranja z novimi povezovalnimi moduli in odličnih pretokovnih vrednostih.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 3400 l/min
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 50 °C