Nebulizador «variobloc», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 1/4

Número de artículo: 100703
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie variobloc
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 48 mm
Anchura total 52 mm
Altura total 171 mm
Valor del flujo 3.400 l/min
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto engrasador por neblina

Identificación y clasificación

Número de artículo 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Número del fabricante 100703
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nebulizador «variobloc» con depósito de policarbonato, BG 1, G 1/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. Lubricador proporcional, se puede llenar de aceite a presión. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 3400 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "variobloc" Ver todos