{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
EN | EN 374 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Modello A (JKLOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiale | Nitrile | |
Proprietà elettrostatiche | 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,2 mm | |
Lunghezza | 280 mm | |
Contenuto | 50 | |
Peso | 700 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Categoria di protezione antitaglio | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Utilizzo | monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo |
094725 11
copia |
|
EAN / GTIN |
4008198774310
copia |
|
Codice del produttore |
074311082C
copia |
|
Produttore | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |