{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | |
Materiale | Nitrile | |
Proprietà elettrostatiche | 0,1 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,11 mm | |
Lunghezza | 250 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 809 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Utilizzo | monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo |
094730 11
copia |
|
EAN / GTIN |
4008198774013
copia |
|
Codice del produttore |
074011081C
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |