Set di guanti monouso Dermatril P 743, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094725 10
copia
Imposta il prezzo 50 Articolo (0,41 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • EN 374: Modello A (JKLOPT)
  • Proprietà elettrostatiche: 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN EN 374
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
EN 374 Modello A (JKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPT
EN 388 200XX
Materiale Nitrile
Proprietà elettrostatiche 0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Denominazione originale prodotto Dermatril P 743
Materiale supporto Nitril
Spessore 0,2 mm
Lunghezza 280 mm
Contenuto 50
Peso 700 g
Colore blu
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 10
Spessore (parete) 0,2 mm
Categoria di protezione antitaglio 0
AQL 0,65
Utilizzo monouso
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 10-30 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% <10 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % 240-480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % 240-480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 10-30 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094725 10
copia
EAN / GTIN 4008198774303
copia
Codice del produttore 074310082C
copia
Produttore Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
Dermatril P 743. Resistenza chimica e meccanica maggiori rispetto al n. art. 094730 (740). Garantisce un uso più duraturo del guanto e fornisce protezione contro un’ampia gamma di sostanze pericolose. Omologato per il contatto con gli alimenti. Senza lattice. Con polsino lungo. AQL 0,65 (EN 374-2).
Con punte delle dita zigrinate.

Norma:

EN 374; EN 455; protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374