• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables Dermatril P 743, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094725 11
Precio por 1 Unidad (26,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
541 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 50 ud.
Serie Dermatril
Denominación del fabricante Dermatril P 743
Embalaje Cartón
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos 30-40 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos 240-480 min
Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos 10-30 min
Resistencia a sustancias químicas JKLOPT
Contenido unidades 50 ud.
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,2 s
Tipo Tipo A
Espesor 0,2 mm
Código EN 388 200XX
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 280 mm
Peso total 700 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 094725 11
EAN / GTIN 4008198774310
Número del fabricante 074311082C
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
Dermatril P 743. Mayor resistencia química y mecánica en comparación con 094730 (740). Esto alarga la duración de uso del guante y ofrece protección frente a un amplio espectro de sustancias peligrosas. Homologado para el contacto con alimentos. Exenta de látex. Con guarnición larga. AQL 0,65 (EN 374-2).
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374