• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Einweg-Handschuh-Set Dermatril P 743, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094725 11
Preis pro 1 Stück (0,54 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
836 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 50 St.
Serie Dermatril
Herstellerbezeichnung Dermatril P 743
Verpackung Karton
Permeationszeit bei Acetonitril 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Aceton 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz 10-30 min
Permeationszeit bei Methanol 99%, Chemikalienschutz <10 min
Permeationszeit bei Natriumhydrixid 40%, Chemikalienschutz 240-480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 %, Chemikalienschutz 10-30 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 %, Chemikalienschutz 30-40 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 %, Chemikalienschutz >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 %, Chemikalienschutz 240-480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 %, Chemikalienschutz 10-30 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 %, Chemikalienschutz 10-30 min
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
Inhalt Stück 50 St.
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 0
Weiterreißfestigkeit 0
Durchstichfestigkeit X
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,2 s
Typ Typ A
Stärke 0,2 mm
EN 388 Code 200XX
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Einweg
Einheit Stück
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388; EN 455; EN 61340-5-1
Trägermaterial Nitril
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 280 mm
Gewicht gesamt 700 g
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094725 11
EAN / GTIN 4008198774310
Herstellernummer 074311082C
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
Dermatril P 743. Erhöhte chemische und mechanische Beständigkeit gegenüber 094730 (740). Somit kann der Handschuh länger eingesetzt werden und bietet Schutz vor einem breiten Spektrum an Gefahrenstoffen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Latexfrei. Mit langer Stulpe. AQL 0,65 (EN 374-2).
Mit gerauten Fingerkuppen.

Norm:

EN 374; EN 455; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374