{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Dermatril P 743 | |
| Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min | |
| Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 240-480 min | |
| Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min | |
| Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 30-40 min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 240-480 min | |
| Timp de pătrundere la etanol 95 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min | |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | 10-30 min | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPT | |
| Conținut bucăți | 50 buc. | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | A | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 0 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 0 | |
| Rezistenţă la penetrare | X | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip | Tip A | |
| Cod EN 388 | 200XX | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Unitate | Bucată | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 0,65 | |
| Standard | EN 374:2016; EN 388; EN 455 | |
| Material de bază | Nitril | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără DMF; Fără latex | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală | 280 mm |
| Cod articol | 094725 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198774310 | |
| Număr producător | 074311082C | |
| Producător/responsabil | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |