• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti KX-01 DUSK, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094311 7
Sconto
22,23 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
217 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie KX
Denominazione originale prodotto KX-01 DUSK
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Tipo di pelle Skay simil-pelle
Spessore 0,5 mm
Materiale rivestimento, Palmo silicone
Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli silicone
Codice EN 388 3121X
Colore grey; black
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10; 11; 7; 8; 9
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Normativa EN 388
Materiale di supporto leather; Lycra®
Rivestimento fingertip coating; the palms of the hands
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Piega del pollice rinforzata; Senza DMF; senza lattice
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094311 7
EAN / GTIN 6942542967882
Codice del produttore KX-01 / SZ.7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con rivestimento con profilo hex grip in silicone sul palmo e sulle punte delle dita. Notevole comfort e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,5 mm) di lunga durata.
  • Ottima presa grazie al rivestimento hex grip in silicone.
  • Dorsi in lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.