{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | KX | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 1 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | P | |
| Codice EN 388 | 4111XP | |
| Colore | grey; black | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Indossabilità | comfort | |
| Campo di applicazione | Heavy Duty | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Normativa | EN 388 | |
| Materiale di supporto | elastane / Lycra® / spandex; TPR | |
| Rivestimento | Nessun rivestimento | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Piega del pollice rinforzata; Protettori; Senza DMF; privo di siliconi; traspirante | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva | 240 mm |
| Codice articolo | 094315 7 | |
| EAN / GTIN | 6942542968582 | |
| Codice del produttore | KX-05/ SZ.7 |