• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora KX-01 DUSK, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094311 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    21,60 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    18,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija KX
Gamintojo pavadinimas KX-01 DUSK
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Odos rūšis dirbtinė oda
Storis 0,5 mm
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Silikonas
Dangos medžiaga, danga pirštų galams Silikonas
EN 388 kodas 3121X
Spalva pilkas; juoda
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas įprastas džiovinimas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga Oda; Lycra®
Danga danga pirštų galams; vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 240 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094311 7
EAN / GTIN 6942542967882
Gamintojo numeris KX-01 / SZ.7

Aprašymas

Modelis:

Ypač glaudžiai priglundančios ir lengvos apsauginės pirštinės su Hex-Grip-Profil danga iš silikono ant delno ir pirštų galiukų. Labai patogios ir malonios nešioti, universaliai tinkančios tiksliosios mechanikos darbams.
  • Labai plona (0,5 mm), rankomis susiūta bazinė medžiaga yra labai patvari.
  • Silikonė Hex-Grip danga leidžia daiktus puikiai suimti ir laikyti.
  • Viršus iš sutvirtintos lykros – laisvesni judesiai.
  • Tinka darbui su liečiamuoju ekranu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.