• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Paio di guanti KX-01A SHADOW, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094312 7
Sconto
20,37 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    4,41 € 20,37 € / 1 paia
  • da 12 paia
    16,98 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Temperatura, Lavaggio normale 40 °C
Serie KX
Denominazione originale prodotto KX-01A SHADOW
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 1
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Spessore 0,55 mm
Codice EN 388 2111X
Colore grigio; nero
Processo di lavaggio Lavaggio normale
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Normativa EN 388
Materiale di supporto Spandex
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Piega del pollice rinforzata; Senza DMF; senza lattice; traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 240 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Codice del produttore KX-01A / SZ.7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo estremamente aderente e leggero con elevatissima traspirabilità. Comfort elevato e buona sensibilità tattile per molteplici possibilità di applicazione nel campo della meccanica di precisione.
  • Materiale di supporto cucito a mano sottilissimo (0,55 mm) per manipolazioni precise.
  • Struttura wavex-grip traspirante sul palmo e sulle dita per una presa migliore e un’ottima protezione dei prodotti.
  • Dorsoin lycra rinforzato per una maggiore libertà di movimento.
  • Utilizzabile su touchscreen.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.