{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Temperatura, Lavaggio normale | 40 °C | |
| Serie | KX | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 2 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Schiuma di nitrile | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Nitrile | |
| Codice EN 388 | 4121X | |
| Colore | grigio; nero | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura generale | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Chiusura | Chiusura a strappo | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 15G | |
| Normativa | EN 388 | |
| Materiale di supporto | Lycra®; Poliammide | |
| Rivestimento | Palmo; Rivestimento completo | |
| Caratteristiche | Es. ipoallergenica; Senza DMF; privo di siliconi | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva L | 255 mm | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094317 7 | |
| EAN / GTIN | 6942542968186 | |
| Codice del produttore | KX-07 W. VELCRO/SZ.7 |