Pantaloni multinorma WX3™, nero / antracite, Dimensioni in pollici: 44

Codice art.: 091449 44
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in pollici Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 280
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WX3
Genere da uomo
Composizione del tessuto 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 280 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore nero / antracite
Taglia in pollici 44
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091449 44
copia
EAN / GTIN 5036108368365
copia
Codice del produttore FR402BKR44
copia
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione Portwest WX3™ è realizzata nel tessuto Modaflame™ intrinseco da 280 g e combina la resistenza dell’abbigliamento di protezione con la comodità e la gradevolezza estetica. La proprietà intrinseca assicura che la qualità ignifuga permanga a lungo termine. Gli inserti elasticizzati offrono un’eccezionale flessibilità nei punti soggetti a elevati livelli di movimento, facilitando in questo modo il lavoro quotidiano. Soluzioni di design eccellenti per l’orlo, le chiusure e le tasche assicurano una vestibilità e una sicurezza senza pari.
I pantaloni intrinseci offrono la massima indossabilità grazie a una cintura elastica sui lati e a inserti elasticizzati.
  • Tasca portametro e numerose tasche aggiuntive per una capienza sufficiente.
  • Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento.
  • Orlo regolabile per diverse lunghezze della gamba.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 modello PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 cal/cm² (HAF 75.8%)

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript