Spodnie robocze Multinorm WX3™, czarne / antracytowe, Rozmiar w calach: 44

Nr art.: 091449 44
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar w calach Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria WX3
Oznaczenie producenta Multinorm-Bundhose WX3™
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Ochrona przed promieniowaniem UV
Klasa, EN ISO 11611 1
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Internationale Größe 3XL
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Größe DE 62
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl
Gęstość tkaniny 280 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Größe US 44
Rodzaj męska
Zapięcie Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy
Właściwości Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny; oddychająca; wodoodporny
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091449 44
EAN / GTIN 5036108368365
Numer producenta FR402BKR44
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Wykonanie:

Kolekcja Portwest WX3™ jest wykonana z naturalnie trwałej tkaniny Modaflame™ 280 g i łączy solidność odzieży roboczej z wygodą i estetyką. Naturalne właściwości zapewniają trwałe utrzymanie właściwości zmniejszających palność. Wstawki ze stretchu zapewniają doskonałą elastyczność w obszarach narażonych na dużą aktywność ruchową, ułatwiając codzienną pracę. Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne dla ściągacza u dołu, zapięcia i kieszeni zapewniają wyjątkowe dopasowanie i bezpieczeństwo.
Naturalnie trwałe spodnie robocze zapewniają wysoki komfort noszenia dzięki bocznemu elastycznemu paskowi w talii i wstawkom ze stretchu.
  • Kieszeń na calówkę i wiele innych kieszeni zapewnia wystarczającą ilość miejsca do przechowywania.
  • Kieszenie na nakolanniki z regulacją wysokości można ustawić w dwóch pozycjach.
  • Regulowany obrąbek umożliwia zmianę długości nogawek.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 klasa 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)