{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 39 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 60 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno | 1 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | WX3 | |
| Označení výrobce | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Ochrana před UV | |
| Třída, EN ISO 11611 | 1 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Internationale Größe | 3XL | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Größe DE | 62 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl | |
| Hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Größe US | 44 | |
| Pohlaví | pánské | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Prodyšné; Reflexní; Zesílená kolena; antistatické | |
| Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091449 44 | |
| EAN / GTIN | 5036108368365 | |
| Číslo výrobce | FR402BKR44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |