{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | WX3 | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra di carbonio | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
| Colore | nero / antracite | |
| Taglia in pollici | 36 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
| Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
| Codice articolo |
091449 36
copia |
|
| EAN / GTIN |
5036108368310
copia |
|
| Codice del produttore |
FR402BKR36
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |