• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pantaloni multinorma WX3™, nero / antracite, Dimensioni in pollici: 42

Codice art.: 091449 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in pollici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 280
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WX3
Genere da uomo
Composizione del tessuto 60% modacrile; 39% cotone; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 280 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore nero / antracite
Taglia in pollici 42
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091449 42
EAN / GTIN 5036108368358
Codice del produttore FR402BKR42
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione Portwest WX3™ è realizzata nel tessuto Modaflame™ intrinseco da 280 g e combina la resistenza dell’abbigliamento di protezione con la comodità e la gradevolezza estetica. La proprietà intrinseca assicura che la qualità ignifuga permanga a lungo termine. Gli inserti elasticizzati offrono un’eccezionale flessibilità nei punti soggetti a elevati livelli di movimento, facilitando in questo modo il lavoro quotidiano. Soluzioni di design eccellenti per l’orlo, le chiusure e le tasche assicurano una vestibilità e una sicurezza senza pari.
I pantaloni intrinseci offrono la massima indossabilità grazie a una cintura elastica sui lati e a inserti elasticizzati.
  • Tasca portametro e numerose tasche aggiuntive per una capienza sufficiente.
  • Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento.
  • Orlo regolabile per diverse lunghezze della gamba.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 modello PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 cal/cm² (HAF 75.8%)