• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampade tascabili a LED, Modello: P7

Codice art.: 081485 P7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P7
Grado di protezione IP IP X4
Corrente di illuminazione 450 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 40 lm
Durata 25 h
Autonomia Livello 2 25 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Advanced Focus System (AFS)
Rapid Focus
Numero di batterie contenute 4
Dimensioni internazionali LR3
Lunghezza complessiva 130 mm
⌀ Testa 37 mm
Peso 175 g
In dotazione borsa a tracolla
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081485 P7
copia
EAN / GTIN 4058205009898
copia
Codice del produttore 501046
copia
Produttore Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Il LED Lenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade tascabili di alta qualità sono dotate del sistema brevettato Advanced Fokus.
  • Advanced Focus System (AFS)
    L’Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi. Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l’AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.
  • Rapid Focus
    I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.

Linea high performance di LED LENSER per uso universale. Con prova di caduta da 1 m di altezza.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081557 LR3.