{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | P7 | |
| IP-skyddsklass | IP X4 | |
| ljusflöde | 450 lm | |
| Ljusflöde steg 2 | 40 lm | |
| brinntid | 25 h | |
| Brinntid steg 2 | 25 h | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| advanced Focus System (AFS) | ja | |
| Rapid Focus | ja | |
| Antal ingående batterier | 4 | |
| Internationellt utförande | LR3 | |
| totallängd | 130 mm | |
| Huvud-⌀ | 37 mm | |
| vikt | 175 g | |
| bältesväska ingår i leveransen | ja | |
| Produktslag | Ficklampa |
| Artikelnummer | 081485 P7 | |
| EAN/GTIN | 4058205009898 | |
| Tillverkarens nummer | 501046 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |