{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 4 vnt. | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| IP apsaugos klasė | IPX4 | |
| Gamintojo pavadinimas | P7 | |
| Šviesos srautas maks. | 450 lm | |
| Šviesos trukmė maks. | 25 h | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis | 130 mm | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Bendras svoris | 175 g | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Fokusas reguliuojamas | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081485 P7 | |
| EAN / GTIN | 4058205009898 | |
| Gamintojo numeris | 501046 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com |