{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 4 pz. | |
| Dimensioni internazionali | AAA (LR3) | |
| Grado di protezione IP | IPX4 | |
| Denominazione originale prodotto | P7 | |
| Flusso luminoso max. | 450 lm | |
| Durata illuminazione max. | 25 h | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Colore | nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampada tascabile | |
| Lunghezza complessiva | 130 mm | |
| Materiale | alluminio | |
| Peso totale | 175 g | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Focus regolabile | si | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081485 P7 | |
| EAN / GTIN | 4058205009898 | |
| Codice del produttore | 501046 | |
| Produttore/persona responsabile | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |