{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IPX4 | |
| Označení výrobce | P7 | |
| Světelný tok max. ϕ | 450 lm | |
| Doba svícení max. | 25 h | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Materiál | hliník | |
| Hmotnost celkem | 175 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081485 P7 | |
| EAN / GTIN | 4058205009898 | |
| Číslo výrobce | 501046 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |