Lampes de poche à LED P7

Réf.: 081485 P7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP X4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant P7
Indice de protection IP IP X4
Flux lumineux 450 lm
Flux lumineux niveau 2 40 lm
Durée d'éclairage 25 h
Durée d'éclairage niveau 2 25 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Advanced Focus System (AFS) oui
Rapid Focus oui
Nombre de piles incluses 4
Format international LR3
Longueur totale 130 mm
⌀ tête 37 mm
Poids 175 g
Trousse de ceinture fournie oui
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Réf. fabricant 501046

Description

Exécution:

Gamme High Performance de LED LENSER pour utilisation universelle. Avec test de chute à une hauteur de 1 m.
LED Lenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes de poche de haute qualité intègrent le système breveté Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé. L'AFS compte ainsi parmi les meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.
  • Rapid Focus
    Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Avec pile 081557 LR3.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier