• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lanternă de buzunar cu LED, Tip: P7

Cod articol.: 081485 P7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 4 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IPX4
Denumirea producătorului P7
Flux luminos max. ϕ 450 lm
Durată lumină max. 25 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 130 mm
Material aluminiu
Greutate totală 175 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Număr producător 501046
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Execuţie:

LED Lenser se numără printre cei mai de seamă producători, lideri în tehnologie, de lanterne de buzunar cu LED. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lanternele de buzunar de înaltă calitate sunt echipate cu Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Sistemul Advanced Focus combină lentila şi reflectorul, îmbinând astfel avantajele ambelor sisteme. Astfel se obţine o focalizare excepţională a luminii, precum şi un con de lumină în mare parte omogen, defocalizat. De aceea AFS se numără printre cele mai bune sisteme de focalizare pentru lămpi cu LED din lume.
  • Rapid Focus
    Sistemele de focalizare obişnuite cu mecanism de rotire trebuie de regulă operate cu ambele mâini. În schimb, sistemul Rapid Focus permite reglarea rapidă a conului de lumină cu o singură mână.

Linia High Performance de la LED LENSER pentru utilizare universală. Cu verificare prin test de cădere de la o înălţime de 1 m.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081557 LR3.