Riflettore con LED, 230 V, Potenza assorbita: 65W

Codice art.: 081267 65
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
Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 220 V - 240 V
Potenza assorbita 65 W
Angolo di irradiamento impostabile 360 grado
Corrente di illuminazione 6.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Lampada LED
Luce colorata 6.000 K
Lunghezza complessiva 305 mm
Larghezza complessiva 199 mm
Altezza complessiva 199 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 3.500 g
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081267 65
copia
EAN / GTIN 5708997356371
copia
Codice del produttore 03.5637
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione quasi priva di ombre e antiriflesso con ampia diffusione della luce.
Lampada da lavoro a 360° ad alte prestazioni con presa Schuko. La lampada può essere appesa a un solido gancio o installata direttamente sul banco da lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Treppiede n. art. 081252 Dim. 1,35-3.