LED Area -tasovalaisin, 230 V, Tehonkulutus: 65W

Tuote nro.: 081267 65
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tehonkulutus (W) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 220 V - 240 V
Tehonkulutus 65 W
valaisukulma säädettävä 360 astetta
Valovirta 6 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-valo
Värilämpötila 6 000 K
Kokonaispituus 305 mm
Kokonaisleveys 199 mm
Kokonaiskorkeus 199 mm
Liitäntäkaapelin pituus 5 m
Paino 3 500 g
Tuotetyyppi Tasovalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Valmistajan numero 03.5637
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue.
Erittäin tehokas 360°-työvalaisin, sukopistorasia. Valaisin voidaan ripustaa haluttuun paikkaan tukevalla koukulla tai asettaa suoraan työpenkin päälle.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Sopii:

Kolmijalkajalusta nro 081252 koko 1,35-3.