Lampa floodlight LED, 230 V, pobór mocy: 65W

Nr art.: 081267 65
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pobór mocy (W) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 5 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Pobór mocy 65 W
Napięcie znamionowe 220 V; 240 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Stopień ochrony IP IP54
Stopień ochrony IK IK07
Strumień światła maks. ϕ 6 000 lm
Maks. natężenie oświetlenia E 3 000 lx
Wydajność świetlna 65 W
Kąt promieniowania maks. 360 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Białe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 305 mm
Szerokość łącznie B 199 mm
Wysokość całkowita H 199 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 3 500 g
Rodzaj zamocowania Haki
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 30 °C
Bez efektu olśnienia tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Numer producenta 03.5637
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.
Lampa warsztatowa wysokiej mocy obracana w zakresie 360°, wyposażona w gniazdo z zestykiem ochronnym (Schuko). Lampę można wszędzie zawiesić dzięki mocnemu hakowi albo ustawić bezpośrednio na stole warsztatowym.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.