{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 220 V - 240 V | |
Potenza assorbita | 65 W | |
Angolo di irradiamento impostabile | 360 grado | |
Corrente di illuminazione | 6.000 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Lampada LED | |
Luce colorata | 6.000 K | |
Lunghezza complessiva | 305 mm | |
Larghezza complessiva | 199 mm | |
Altezza complessiva | 199 mm | |
Lunghezza cavo di collegamento. | 5 m | |
Peso | 3.500 g | |
Tipo di prodotto | Proiettore per luce diffusa |
Codice articolo | 081267 65 | |
EAN / GTIN | 5708997356371 | |
Codice del produttore | 03.5637 |