LED-es felületvilágító lámpa, 230 V, Teljesítményfelvétel: 65W

Cikkszám: 081267 65
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 65 W
Fénykibocsátási szög, beállítható 360 fok
Fényáram 6 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED-es lámpa
Fény színe 6 000 K
Teljes hossz 305 mm
Teljes szélesség 199 mm
Teljes magasság 199 mm
Csatlakozó kábel hossza 5 m
Súly 3 500 g
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Gyártó száma 03.5637
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.
Nagy teljesítményű 360°-os munkalámpa földelt csatlakozó aljzattal. A lámpa erős akasztóval mindenhova felakasztható vagy közvetlenül a munkapadra helyezhető.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.