{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
| Effektforbrug | 65 W | |
| Strålingsvinkel, indstillelig | 360 grader | |
| Lysnet | 6.000 lm | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Lyskilde | LED-lampe | |
| Lysfarve | 6.000 K | |
| Samlet længde | 305 mm | |
| Totalbredde | 199 mm | |
| Samlet højde | 199 mm | |
| Tilslutningskabel, længde | 5 m | |
| Vægt | 3.500 g | |
| Produkttype | Fladelampe |
| Artikelnummer | 081267 65 | |
| EAN/GTIN | 5708997356371 | |
| Producentnummer | 03.5637 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |