{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 15N | |
Potenza nominale srotolato | 2000 (16 A) W | |
Tensione nominale | 250 V | |
Lunghezza | 325 mm | |
Larghezza | 185 mm | |
Altezza | 275 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Neoprene | |
Lunghezza cavo | 15 m | |
Materiale corpo | Plastica | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo |
081194 15N
copia |
|
EAN / GTIN |
4003644016990
copia |
|
Codice del produttore |
KBZ15NT
copia |
|
Produttore | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |