Navíjačka káblov 15N

Č. pol.: 081194 15N
(15,19 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 15N
Menovitý výkon rozvinutý 2000 (16 A) W
Menovité napätie 250 V
Dĺžka 325 mm
Šírka 185 mm
Výška 275 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla neoprén
Dĺžka kábla 15 m
Materiál krytu Plast
Typ zástrčky Vstup F
Druh produktu Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081194 15N
EAN/GTIN 4003644016990
Číslo výrobcu KBZ15NT

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie. Vysoko odolné, uzavreté plastové teleso. Tepelná ochrana proti preťaženiu, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.
Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 150°.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Poznámka:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066080079.