{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko | |
| Délka kabelu | 15 m | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Výkon odvinutý | 2 000 W | |
| Kyvné provedení do | 150 stupeň | |
| Druh produktu | Navíječka kabelů | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Výkyvné; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přetížení | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 185 mm | |
| Hloubka pouzdra | 325 mm | |
| Výška korpusu | 275 mm | |
| Materiál kabelu | neopren |
| Katalogové číslo | 081194 15N | |
| EAN / GTIN | 4003644016990 | |
| Číslo výrobce | KBZ15NT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |