Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica acqua, Lunghezza utile del tubo flessibile: 15m

Codice art.: 080079 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 490 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 409 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 1/2 pollici
Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 15 m
⌀ Esterno tubo flessibile 13,5 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9,5 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile blu
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Liquidi
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Codice del produttore 080079 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per l’impiego in aree sporche e a rischio di polvere.
  • Con guida e sistema di rientro controllato.
  • Sfera di arresto integrata.
  • Tubo flessibile in PU con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio, indicato per elevate velocità di flusso.
  • Supporto a muro orientabile per installazione a parete e a soffitto.

Avvolgitubi per acqua, ideale per liquidi. Tubo flessibile di colore blu.

Fornitura:

Incluso nipplo.

Nota:

Per attacchi dell’acqua vedi n. art. 080149 1/2.

Warning:

Uso previsto
  • Codice art. 080078: esclusivamente per l’utilizzo con aria compressa in ambienti interni.
  • Codice art. 080079: esclusivamente per l’utilizzo con acqua in ambienti interni ed esterni.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Prima degli interventi di manutenzione, riparazione e pulizia, scollegare il tubo flessibile dalla fonte di alimentazione.
  • La staffa di supporto per il montaggio su una parete o un soffitto piani è stata appositamente progettata per il peso dell’avvolgitubi.
  • Dopo l’utilizzo scollegare tutti i collegamenti.
  • Arrotolare completamente il tubo flessibile dopo l’utilizzo.
  • Per uso privato e industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • L’avvolgitubi non può essere utilizzato senza aver precedentemente provveduto al montaggio a parete o a soffitto.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare per gas infiammabili.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non tirare bruscamente il tubo flessibile.
  • Non utilizzare il tubo flessibile in prossimità di spigoli vivi.
  • Posare il tubo flessibile a terra, evitando che si formino nodi o pieghe.