Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 15N

Número de artículo: 081194 15N
Precio por 1 Unidad (17,32 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 15N
Potencia nominal en estado desenrollado 2000 (16 A) W
Tensión nominal 250 V
Longitud 325 mm
Anchura 185 mm
Altura 275 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Neopreno
Longitud de cable 15 m
Material carcasa Plástico
Tipo de enchufe entrada F
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 081194 15N
EAN / GTIN 4003644016990
Número del fabricante KBZ15NT
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura. Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.
Montaje sencillo en la pared o en el techo con margen de giro de 150°.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.° 080066 al 080079.